{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D | 16 mm | |
Außen-⌀ D1 | 25 mm | |
Schaftlänge L1 | 13,5 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Produktart | Schnelllaufspindel |
Artikelnummer | 319991 TBL | |
EAN / GTIN | 2050001960696 | |
Herstellernummer | TBE1304 |