{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D | 16 mm | |
Außen-⌀ D1 | 25,5 mm | |
Schaftlänge L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Produktart | Schnelllaufspindel |
Artikelnummer | 319991 TB90 | |
EAN / GTIN | 4045197911476 | |
Herstellernummer | 106783 |