SD S-A-L100-C16 SP13 Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3110810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie T-SLOT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110810
EAN / GTIN 7291075312492
Herstellernummer 3110810
L-Nummer L24070 28

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 13 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5, Gesamtlänge (OAL) 104 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Körperlänge (LB) 13 mm
  • max Körperlänge (LBX) 16.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5
  • Gesamtlänge (OAL) 104 mm

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb