SD CAB T12-14/0.55-SP15 T-Slot-Adapter mit MULTIMASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3110757
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie T-SLOT
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110757
    EAN / GTIN 7291075326239
    Herstellernummer 3110757
    L-Nummer L24070 153

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.3 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5, Gesamtlänge (OAL) 32.7 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 15 mm
    • max Körperlänge (LBX) 4.9 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.3 mm
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M5x0.5
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 32.7 mm

    Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb