• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

E90AC D25-20W25 Bohrnutenfräser mit APKT/ADKT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110540
EAN / GTIN 7291075046465
Herstellernummer 3110540
L-Nummer L23980 501

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb