H606 FR D2.50-07-1.00-.50 Planfräser mit doppelseitigen Schneidplatten mit sechs .250″-Radius-Schneiden

Artikel-Nr.: 3106610
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106610
EAN / GTIN 7291075322330
Herstellernummer 3106610
L-Nummer L23980 1832

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.165″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/4″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.165″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb