H606 FR D2.50-07-1.00-12 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs, 6 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3106381
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106381
    EAN / GTIN 7291075309164
    Herstellernummer 3106381
    L-Nummer L23980 1526

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.2″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2.028″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.236″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.2″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
    • Gesamtlänge (OAL): 2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb