Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 30 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 30 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
- Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
- Ausführung Frontteil A
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1004MO
- Gesamtlänge (OAL) 200 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
- Aufnahmeschaft Round