FRW D060A080-05-27-20 Schrupp-Profilfräser für runde Wendeschneidplatten und Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante

Artikel-Nr.: 3104130
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104130
EAN / GTIN 7291075185607
Herstellernummer 3104130
L-Nummer L23980 1208

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 58.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 60 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 58.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 2009MO
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb