ERW D022A032-A-4-C25-10 SHREDMILL- Profilwerkzeuge zum Schruppen

Artikel-Nr.: 3106281
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106281
EAN / GTIN 7291075223248
Herstellernummer 3106281
L-Nummer L23980 553

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCCT 1004MO
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb