Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 22.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
Merkmal:
- Arbor Style A
- Schneidtiefe, max. (CDX) 22.5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
- Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 10
- Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083504-TN-N
- Gesamtlänge (OAL) 40 mm
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
- Nutzlänge (LU) 28 mm