ETS D050-04-W20-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3104025
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104025
    EAN / GTIN 7291075219050
    Herstellernummer 3104025
    L-Nummer L23980 1154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Anzahl Schneiden (NOF) 8
    • Funktionslänge (LF) 85 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
    • Aufnahmeschaft Weldon

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb