• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

FDN D080-05-22-LN08 3-seitig schneidender Scheibenfräser für tangential montierte LNET 08… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106210
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106210
EAN / GTIN 7291075304336
Herstellernummer 3106210
L-Nummer L23980 1425

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 22.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 22.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 5.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
  • Nutzlänge (LU) 28 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb