S890 FSN D4.0-11-1.50-R13 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106095
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106095
EAN / GTIN 7291075290417
Herstellernummer 3106095
L-Nummer L23980 2143

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3.862″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 11 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.047″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3.862″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.862″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 11
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Gesamtlänge (OAL): 2.047″
  • Einstellwinkel (KAPR): 89 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 2.043″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb