S890 FSN D100-11-32-R13 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106068
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106068
    EAN / GTIN 7291075290134
    Herstellernummer 3106068
    L-Nummer L23980 308

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 96.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 51.1 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 96.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 96.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Gesamtlänge (OAL) 51.1 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 89 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb