• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

T290 FLN D40-06-16-10 90°-Planfräser mit T290 LNMT 1004 tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105978
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SUMOMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105978
EAN / GTIN 7291075285611
Herstellernummer 3105978
L-Nummer L23980 226

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 34 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 34 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb