T290 ELN D10-02-MMT06-05 Aufschraubfräser mit tangential montierten Wendeschneidplatten und MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3105175
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie SUMOMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105175
    EAN / GTIN 7291075264340
    Herstellernummer 3105175
    L-Nummer L23980 836

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.2 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 20 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.2 mm
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 13.4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 050202TR
    • Gesamtlänge (OAL) 20 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb