FF EWX D20-3-050-C20-04 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105617
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105617
EAN / GTIN 7291075261127
Herstellernummer 3105617
L-Nummer L23980 2946

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 133 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 133 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL) 133 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 50 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb