F93CN D52-6-22-R-10 Torischer Kugelplanfräser mit ENHT Einsätze. Eingesetzt hauptsächlich für Untermaßfräsen und Schlichten von großen Rampe

Artikel-Nr.: 3103794
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TORMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103794
EAN / GTIN 7291075208535
Herstellernummer 3103794
L-Nummer L23980 843

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 52 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 52 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 52 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ENHT 100430
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 93 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TORMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb