E93CN D16-2-L100-C15-07 Torus-Schaftfräser für CNHT -WSP.

Artikel-Nr.: 3103059
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TORMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103059
EAN / GTIN 7291075175035
Herstellernummer 3103059
L-Nummer L23980 1732

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNHT 070315
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 93 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TORMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb