SDN D080-07-27-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102975
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102975
EAN / GTIN 7291075152234
Herstellernummer 3102975
L-Nummer L23980 2729

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 17 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 8.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 41 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 17 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 41 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124804-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb