• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SDN D250-08-60-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102268
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102268
EAN / GTIN 7291075152197
Herstellernummer 3102268
L-Nummer L23980 1386

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 80.3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 26, Schneidbreite max. (CWX) 10 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 26, Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 80.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 26
  • Schneidbreite max. (CWX) 10 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 26
  • Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 125504-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb