ETS D096-039W1.00-06 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: 3100579
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100579
EAN / GTIN 7291075089516
Herstellernummer 3100579
L-Nummer L23980 2283

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.953″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4-3/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.953″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 3.609″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 4-3/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 2
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.13″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb