F45E D 50-22 45°-Schaftfräser für SEKN/R 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100042
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100042
EAN / GTIN 7291075227987
Herstellernummer 3100042
L-Nummer L23980 1277

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 43 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Gesamtlänge (OAL) 43 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb