• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

F45ST D080-27 45°-Planfräser mit Schraubenklemmung für SEK/MT 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100372
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100372
EAN / GTIN 7291075258554
Herstellernummer 3100372
L-Nummer L23980 1344

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 90.9 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 63 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 90.9 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 90.9 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 63 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb