• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P 5 mm

Artikel-Nr.: 309668 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (1 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Spann-⌀ 5 mm
für Typ DI32
Außen-⌀ D 26,2 mm
Höhe L 2 mm
Produktart Spannzangenfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309668 5
EAN / GTIN 2050001705228
Herstellernummer 24603010500

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.
MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.
Konisch = alle Größen mit „C“.
Standard
= alle anderen Größen.
Vulkanisierte Hochdruck-Dichtscheiben bis 80 bar.
0,5 mm Spann-⌀-Überbrückung (+ 0,4 / − 0,1).

Passend für:

ER-Spannmuttern CP Nr. 309665 Gr. 32DI.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
  • Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.
  • Dichtscheiben DI40 auf Anfrage.

Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb