{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 10 mm | |
Aufnahme | ET 25 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | 4285 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Axialauszug | 8 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309430 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704061 | |
Herstellernummer | 13365011000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation 10 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
104,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
128,63 €
52,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
100,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 25 | ET 40 | ET 25 | ET 32 |
Außen-⌀ D | 26 mm | 41 mm | 26 mm | 33 mm |
Gesamtlänge L | 34 mm | 49 mm | 35 mm | 42,5 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Radialkompensation R Reiben | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,1 mm | |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange | Spannzange |