{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 10 mm | |
Aufnahme | ET 32 | |
Norm | Werksnorm | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 42,5 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R Gewindebearbeitung | 0,5 mm | |
Radialkompensation R Reiben | 0,1 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309448 10 | |
EAN / GTIN | 4045197783158 | |
Herstellernummer | 309448 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
115,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
128,63 €
52,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
100,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ET 32 | ET 40 | ET 25 |
Außen-⌀ D | 33 mm | 41 mm | 26 mm |
Gesamtlänge L | 42,5 mm | 49 mm | 35 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Radialkompensation R Reiben | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Produktart | Spannzange | Spannzange | Spannzange |