ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen 7 mm

Artikel-Nr.: 309002 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 7 mm
Aufnahme ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 469 E
Außen-⌀ D 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309002 7
EAN / GTIN 4045197645241
Herstellernummer 309002 7

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen 7 mm

ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen 7 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
39,17 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
51,35 €
Aufnahme ER 32 ER 32
Außen-⌀ D 33 mm 32,7 mm
Gesamtlänge L 40 mm 40 mm
Nenn-Spann-⌀ d 7 mm 7 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Produktart Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb