ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen 10 mm

Artikel-Nr.: 309002 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 10 mm
    Aufnahme ER 32
    Norm ISO 15488-A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
    Typ 469 E
    Außen-⌀ D 33 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309002 10
    EAN / GTIN 4045197645272
    Herstellernummer 309002 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
    Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb