ER-Spannzange 3/16 mm

Artikel-Nr.: 309000 3/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 10

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER 32
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
Typ 470 E
Außen-⌀ D 33 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309000 3/16
EAN / GTIN 4062406104047
Herstellernummer 309000 3/16

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).
Spannzangen ER16, ER25 und ER32 ohne Abdichtung auch in Zollgrößen über eShop verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb