{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 20 mm | |
Aufnahme | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
Typ | 470 E | |
Außen-⌀ D | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309000 20 | |
EAN / GTIN | 4045197151650 | |
Herstellernummer | 309000 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar
21,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
25,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 33 mm | 41 mm |
Gesamtlänge L | 40 mm | 46 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 20 mm | 20 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 472 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |