ER-Spannzange 15 mm

Artikel-Nr.: 308941 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 15 mm
    Aufnahme ER 25
    Norm ISO 15488-B
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Typ 430 E
    Außen-⌀ D 26 mm
    Gesamtlänge L 34 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 308941 15
    EAN / GTIN 2050001764713
    Herstellernummer 13715011500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganz gehärtet und geschliffen.
    Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

    Vorteil:

    Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

    Hinweis:

    Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb