{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 13 mm | |
Aufnahme | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 430 E | |
Außen-⌀ D | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 34 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308941 13 | |
EAN / GTIN | 2050001766472 | |
Herstellernummer | 13715011300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Spannzange, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
19,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 25 | ER 25 |
Außen-⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Gesamtlänge L | 34 mm | 34 mm |
Nenn-Spann-⌀ d | 13 mm | 13 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Typ | 430 E | 430 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |