• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

ER-Spannzange 8 mm

Artikel-Nr.: 308911 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 8 mm
Aufnahme ER 20
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 428 E
Außen-⌀ D 21 mm
Gesamtlänge L 31,5 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308911 8
EAN / GTIN 2050001765680
Herstellernummer 13714010800

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ER-Spannzange  8 mm

ER-Spannzange 8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
22,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
19,53 €
Aufnahme ER 20 ER 20
Außen-⌀ D 21 21
Gesamtlänge L 31,5 31,5
Nenn-Spann-⌀ d 8 8
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 ≤ 10
Produktart Spannzange Spannzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb