{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 11 mm | |
Aufnahme | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Außen-⌀ D | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 308911 11 | |
EAN / GTIN | 2050001766564 | |
Herstellernummer | 13714011100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzange 11 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
19,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | ER 20 | ER 20 |
Gesamtlänge L | 31,5 | 31,5 |
Nenn-Spann-⌀ d | 11 | 11 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 428 E | 428 E |
Produktart | Spannzange | Spannzange |