Arbeitsbock klappbar 0,90x0,71m

Artikel-Nr.: 30401
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Stufentritt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 30401
EAN / GTIN 4031405304017
Herstellernummer 030401
L-Nummer L90110 49

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbarer Arbeitsbock aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Auflage aus Aluminium (zwei Profile á 73 mm)
  • Kräftige Stahlscharniere
  • Zusammengeklappt nur 150 mm breit
  • Queraussteifung durch gebördelte Vierkantsprossen
  • Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Auflagenart: Aluminium
  • Grundfläche Breite: 900 mm
  • Grundfläche Länge: 730 mm
  • Höhe: 815 mm
  • Höhenverstellung: starr
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb