• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm

Artikel-Nr.: 19213
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19213
EAN / GTIN 4031405192133
Herstellernummer 019213
L-Nummer L90110 513

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Leitern ab Baujahr 2019 mit nivello® Innenschuh
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 89 mm
  • Länge: 126 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb