{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 0,3 mm - 8 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 78 mm | |
Außen-⌀ D | 36 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW 4 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 303197 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001701244 | |
Herstellernummer | 20.296.40.08 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrfutter Form A 0,3-8 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
456,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
370,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
266,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 78 | 93 | 70 |
Außen-⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Form | A | A | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Spannbereich | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Produktart | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter |