{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | MAS 403 | |
Bund-⌀ D | 23 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Gewinde M | M16 | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308765 40 | |
EAN / GTIN | 4045197532756 | |
Herstellernummer | 308765 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzugsbolzen 45° abgedichtet, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
662 Stück sofort lieferbar
12,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.030 Stück sofort lieferbar
10,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.531 Stück sofort lieferbar
14,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.096 Stück sofort lieferbar
9,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
12,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
12,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugsbolzen-Norm | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
Gesamtlänge L | 60 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm |
Gewinde M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
passend für Steilkegel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |