Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/12mm

Artikel-Nr.: 302416 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 12 mm
Schaft-⌀ d 25 mm
Gesamtlänge L 300 mm
⌀ D2 20 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302416 25/12
EAN / GTIN 4045197436115
Herstellernummer 302416 25/12

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Ohne Längeneinstellschraube, lang.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb