Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube 25/10 mm

Artikel-Nr.: 302416 25/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 10 mm
Schaft-⌀ d 25 mm
Gesamtlänge L 300 mm
⌀ D2 20 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302416 25/10
EAN / GTIN 4045197436108

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Ohne Längeneinstellschraube, lang.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb