• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Reduzierung für Einschraubfräser M12/M16

Artikel-Nr.: 301359 M12/M16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M / Gewinde M1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M12
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Außen-⌀ D 29 mm
Bohrungs-⌀ D1 12,5 mm
Pass-⌀ Dp 17 mm
⌀ D2 21 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301359 M12/M16
EAN / GTIN 4062406107741
Herstellernummer 301359 M12/M16

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb