Reduzierung für Einschraubfräser M10/M12

Artikel-Nr.: 301359 M10/M12
Rabatt
81,06 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M / Gewinde M1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M10
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 35 mm
    Außen-⌀ D 21 mm
    Bohrungs-⌀ D1 10,5 mm
    Pass-⌀ Dp 12,5 mm
    ⌀ D2 18,5 mm
    Produktart Reduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301359 M10/M12
    EAN / GTIN 4062406107710
    Herstellernummer 301359 M10/M12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb