• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Radien-Wendeschneidplatte 3,5 mm

Artikel-Nr.: 294510 3,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,10 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,25 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
950 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Radiusfräsen: vorwärts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radiusfräsen vorwärts
Sorte HB7525
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung leicht unterbrochen
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Vorschub f 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 390 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 294510 3,5
EAN / GTIN 4062406706609
Herstellernummer 294510 3,5

Beschreibung

Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

Passend für:

Halter Nr. 294500 und Radiusfräser Nr. 216825.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb