Radien-Wendeschneidplatte, HB7525, Radius r: 1,5mm

Artikel-Nr.: 294510 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,10 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,25 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
541 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Radiusfräsen: vorwärts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radiusfräsen vorwärts
Sorte HB7525
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung leicht unterbrochen
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Vorschub f 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 390 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 294510 1,5
EAN / GTIN 4062406706562
Herstellernummer 294510 1,5

Beschreibung

Verwendung:

Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

Passend für:

Halter Nr. 294500 und Radiusfräser Nr. 216825.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb