GHFGL 25.4-155-8 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2861213
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2861213
EAN / GTIN 7291075091335
Herstellernummer 2861213
L-Nummer L23920 1012

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.984″ ,Schneidbreite (CW) 0.315″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 20.1″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 6.1″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.984″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.315″
  • Funktionsbreite (WF): 0.84″
  • Kopflänge (LH): 1.71″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb