GHDL 12.7-3 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum Einstechen, Stechdrehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 2861020
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2861020
EAN / GTIN 7291075056730
Herstellernummer 2861020
L-Nummer L23920 3102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.11″
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.33″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.11″
  • Funktionsbreite (WF): 0.45″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb