• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SCHR 9.5-22BF-JHP Stech- und Drehhalter für Langdreher und Drehautomaten mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 2802158
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2802158
EAN / GTIN 7291075355833
Herstellernummer 2802158
L-Nummer L23920 3345

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.92″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.315″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
  • Kopflänge (LH): 0.815″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.92″
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SWISSCUT INNOVAL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb