SCIR 22-MTR-1.5ISO IC1008 Präzisionsgeschliffene, metrische Vollprofil-Schneideinsätze zur Bearbeitung von ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: 6410082
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Artikelnummer 6410082
    EAN / GTIN 7291075328462
    Herstellernummer 6410082
    L-Nummer L23940 434

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb